SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
マグネット付カードケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06687879
品番
MP-778
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
裏面が全面マグネットシートになったカードケース
モノタロウではこんなお得な商品も!
カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
寸法(mm)
317×219×1
サイズ
A4ヨコ型
材質(本体)
マグネットシート
質量(g)
137(パッケージ含む)
材質(カバー)
PVC
アズワン品番
64-8822-88