※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数9P 定格通電電流(A)15 注文コード06690936 品番CTK-15R-9P
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は極数・定格通電電流など308種類から選べます 他の種類を見る

レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。

形状1段 接続部のサイズ【ネジ側】2(mm2)【ラッピング側】Φ0.8×2 取付方式直付 極数9P 定格絶縁電圧(V)AC・DC 250 端子間ピッチ(mm)8 電線太さ(mm2)【JIS】2 締付トルク(N・m)0.8〜1.4 定格通電電流(A)15 結線方式セルフアップ ねじサイズM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする