※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定圧厚さ測定器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06691670 品番PG-01A【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。
歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。
PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。
測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。
電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。
測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)
PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。

材質測定子:ステンレス鋼 タイプスタンド 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする