アネスティ
アネスティの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アネスティの グラス・食器・カトラリー
アネスティの 箸・カトラリー・箸置き
多孔質セラミックスプーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06694461
品番
HO2159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
余分な湿気を吸湿して、調味料をコンディションよく保存
仕様
【分量】2.5mL
材質
多孔質セラミック
寸法(mm)
76×27×12
質量(g)
10
注意
※しっかり乾燥している状態で使用してください。水に浸けないでください。