アネスティ
アネスティの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アネスティの グラス・食器・カトラリー
アネスティの 箸・カトラリー・箸置き
多孔質セラミックスプーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06694470
品番
HO2160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
余分な湿気を吸湿して、調味料をコンディションよく保存
仕様
【分量】5mL
材質
多孔質セラミック
寸法(mm)
88×33×18
質量(g)
33
注意
※しっかり乾燥している状態で使用してください。水に浸けないでください。