MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ラフィングエンドミルショート - HQS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06696812
品番
HQS 17.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,510
刃径
17.0
刃長(mm)
35.0
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
仕様
荒加工
性能
高能率加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃径(Φmm)
17.0
ねじれ角
30°
刃径公差
0~-0.1
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
0~-0.1