※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 工業用潤滑油
SUMICO(住鉱潤滑剤)の ギヤ油
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 18L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
06700115
品番
320845【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
136-0754
容量(L)
18
アズワン品番
64-7144-03
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類