レヂトン
エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06700872
品番
EX 105×2.5×15
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
小径金属対応の高性能タイプ
用途
パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度
PA 30 P
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
15
硬度
P
最高使用周速度(m/min)
4800
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
100
砥粒
PA(酸化アルミニウム)
主要切断材料
金属