ボンドクイックメンダー30

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg) 注文コード06706156 品番45552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。
2液混合型
30分硬化開始
充てん性
高接着性
耐久性

用途
金属製機械・器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに
自動車・車輌・船舶の各部接着に
グレー 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番374-8308 セット内容A剤+B剤 1kg 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06706156
2025-09-08
用途:
レストア中のバイク補修

バイクのハンドルロック・ストッパー部がなかったので、アルミ部材を製作して、本ボンドを使用してフレームに接着しました。
硬化した後は、製作した部材とフレームの接着も満足いくものでした。

対象商品:
06706156
2024-08-30
用途:
板金作業に使用しています
農・林・水産業

寒冷時は少し使いづらいです お湯などで温めると使いやすかったです

2024-04-24
用途:
自動車の板金修理
建設業・工事業

自家用車の錆びたサイドシルの板金接着補修(溶接しない)に使用しました。
1錆びたサイドシルを切除 21.2mm鋼板でサイドシルパネルを板金制作 3ボディに新サイドシルをバイスで固定/重ね合わせて3.2mmリベット下穴をドリルであける 4クイックメンダーを重ね部分に塗り再びバイスで固定 5オールスチール製のブラインドリベットでカシメる 6はみ出たメンダーでリベットの頭を埋め塗る・・・・・硬化後に塗装して、10年錆びずに強度維持して走っています。^^

2人が参考にしています
対象商品:
06706156
2024-06-11
用途:
扉面材の接着
有限会社市川窓業 様

30分 5分と作業の用途に分けて使用できてとても使いやすい 接着力も十分です

対象商品:
06706156
2024-05-30
用途:
部分補修
日新防水工業株式会社 様 (建設業・工事業)

とにかく扱い易い、夏は5分よりこの30分硬化がお薦めします。

対象商品:
06706156
2023-01-04
用途:
注入作業に使用
大門補修 様 (建設業・工事業)

エポキシの注入作業で座金の固定に使用しています。五分タイプに比べて急ぐ必要がないので作業に余裕がある。

対象商品:
06706156
2021-09-27
用途:
腐った梁の穴埋めに

腐った梁の穴埋めに使いました。粘度もそこそこあり垂れずにきれいに作業できました。

対象商品:
06706156
2020-05-11
用途:
製品製作時
株式会社富士見園 様

市販されているものは硬化時間が短く、いちいち練る必要があったが、本品は硬化時間が長いため、連続した作業が可能。容量にも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする