ボンド 壁クロス用

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(60g) 注文コード 06706874 品番 10544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着

主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 成分変性EVA系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06706874
2025-10-27
用途:
クロス補修
有限会社トエム 様 (建設業・工事業)

乾く前の作業性がよく、はみ出しても拭き取りやすい。
乾いてもノリが目立ちにくい。

2025-07-02
用途:
仕事用に使用してます。
建設業・工事業

クロスのちょっとした剥がれ補修に使用してます。
接着が良く満足してます。

2024-09-13
用途:
壁紙がういてきたので購入
製造業

壁紙が浮いてきたのでこちらを購入して補修しました
貼り付けた後はみ出した部分を濡れ雑巾でふき取り仕上げました
ちょうとして浮きの補習に良いです

対象商品:
06706874
2022-09-08
用途:
壁紙の剥離修理をします。
農・林・水産業

ノズルが細くすき間に入りやすいです。キャップは塗るときに邪魔なのでカットしました。粘着力があり、すぐに張り付けても剥がれないで接着できました。

対象商品:
06706874
2022-08-20
用途:
壁紙のはがれ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

壁紙が少々反っていても少し押さえていればしっかりくっつきます。
補修ヵ所が多かったり、補修面積が広いとこの量では足りないかも。
100〜150gくらいの商品もあればいいと思います。
まぁ そこまでひどければ張り替えろとなりそうですが。

対象商品:
06706874
2022-07-01
用途:
壁紙(クロス)の剥がれの補修
教育・研究機関

量が少ないのでは、と心配しましたが、伸びも良く、案外たくさんの面積を塗れました。また、乾いても剥がれることがありませんでした。

対象商品:
06706874
2021-12-21
用途:
壁紙貼り(補強用に)
テキパキハウスキーパーズ 様 (サービス業)

職人さんがいいボンドだと言っていました。ボンド類は細かく専用があって安心ですが大体残って無駄になるので大きい分類と使用量の目安を知りたいです。。

対象商品:
06706874
2022-01-05
用途:
壁紙補修
松本ファイヤーワッチ 様 (サービス業)

壁紙補修で使用したので、少量使いには使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする