曜日別特売
CA-243 ドープセメント ABS用 セメダイン 06709884

CA-243 ドープセメント ABS用 セメダイン 06709884
CA-243 ドープセメント ABS用 セメダイン 06709884
CA-243 ドープセメント ABS用 セメダイン 06709884
CA-243 ドープセメント ABS用 セメダイン 06709884

ドープセメント ABS用

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(30mL)
内容量1本(30mL)注文コード06709884品番CA-243
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。
ABS樹脂の接着にご使用いただけます。
透明で仕上がりがきれいです。
キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。

用途
ABS製のプラモデルの組み立て・修理
プラモデルのメッキパーツの接着
ラジコンのボディ組み立て
付属品ハケ(キャップ裏)成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂透明容量(mL)30主成分合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性被着材の素材ABS樹脂主なワークパーツ
注意
※ポリカーボ製ボディには使えません。
※はみ出た接着剤は、手早くふきとってください。
※ビンが割れる可能性があるため、絶対に40℃以上で保管しないでください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: ABS樹脂素材を利用した造形他
その他業種

若干のとろみがあるので塗布した際の不意な広がりが少なく必要な部分だけに留まる感じです
樹脂の溶け出しも少し猶予があるので位置決めを急かされない使いやすさがあると思います

対象商品 : 06709884
2025-07-02
用途: アドレスV125
建設業・工事業

スクーターの外装割れに使ってます
溶着ってことでエポキシ樹脂より
強く接着されるのではと期待してます。

2024-12-10
用途: 電動工具の破損修理
ひむろ工房製造業

破損した電動工具に使用した。強度も問題なさそうで友達も喜んでくれた。

対象商品 : 06709884
2024-06-04
用途: 自動車部品の接着

自動車の外装パーツが割れたので、この接着剤を使いましたが接着力は抜群です。接着部品の材質を確認するのを忘れずに。

1が参考にしています
対象商品 : 06709884
2021-10-02
用途: モノタロウ掃除機のパイプ割れに
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ掃除機のパイプは本体に差して立てておけるのですが、差し込みの凸部が割れてしまいました。ちゃんと部品で出るのですがABSだったので、これで接着したところしっかり実用強度に直せました。ABSを使った商品は意外と多いので、常備しておいて良いと思いますよ!

対象商品 : 06709884
2020-04-22
用途: ABS製、餌箱の修理に使用
梶山通信運輸・通信業

ベルト通し部分が折れてしまって捨てようと思いましたが専用の接着剤が有る様なので使ってみました。
同時にABS板(1.5mm)も購入し接着部分を補強、想像以上にしっかり接着されて十分使用に耐えてます。
修理出来て良かったです。

2018-07-29
用途: 自動車バンパー修理
サービス業

ホームセンターでも、なかなか売ってないABS用接着剤があって大変助かります。

対象商品 : 06709884
2018-02-08
用途: プラスチックの補修

ホームセンターには、ビンタイプがありませんでしたので
いいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする