430 コンプレッサーオイル エーゼット 06710155

コンプレッサーオイル

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード06710155品番430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

コンプレッサーに適した粘度を持っています。
優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。
高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。

用途
コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。
通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。
容器仕様PEツギ口付容量(mL)300適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414264
2024-02-15
用途: コンプレッサー用
サービス業

エアーコンプレッサー用に購入。台数があるので容量が多くて助かります。

対象商品 : 09443016
2021-10-26
用途: コンプレッサー

コンプレッサーのオイル交換に使っています。粘度、価格、共に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06710155
2021-05-04
用途: コンプレッサーのオイル交換に
建設業・工事業

バイクのエンジンオイルからメンテナンスのグリースまでエーゼット製品を使っています。
安心のブランドです。

2が参考にしています
対象商品 : 06710155
2021-04-26
用途: 補修用

自分のコンプレッサーではちょうど2回分 使い切りサイズでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 06710155
2020-02-11
用途: コンプレッサーのオイル交換
その他業種

アストロで購入した、家庭用に売られているコンプレッサーの交換用オイルとして購入しました。問題が発生していないので、問題なと判断しています。安価で、ちょっと多いぐらいの量で使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 06710155
2020-05-07
用途: コンプレッサーのオイル交換

家庭用の一馬力位のコンプレッサーのオイル交換用に購入しました。安くて良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06710155
2020-01-17
用途: 100Vコンプレッサーのオイル交換に

量販店で買うとそれなりに高いので求めやすい金額でありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 58414352
2019-05-04
用途: コンプレッサーのオイル交換
卸売・小売業

特に問題なかったです。容器の先がとがってて、コンプレッサーの小さい穴に入れやすく便利でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする