曜日別特売
B16012529 IH蓄熱軽量ステーキ皿 オーシン 06711967

IH蓄熱軽量ステーキ皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード06711967品番B16012529
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

IH対応「軽量」ステーキ皿で蓄熱調理
キズに強いセラミック塗装タイプと焦げ付きにくいフッ素コートタイプのステーキ皿です。厚みのあるアルミに発熱体を鋳込む方式で、素早く蓄熱します。

質量(kg)1直径(Φmm)200高さ(mm)40タイプセラミック塗装深さ(mm)25底面の厚さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする