オーシン
IH蓄熱軽量ステーキ皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
06711994
品番
B16012527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応「軽量」ステーキ皿で蓄熱調理
キズに強いセラミック塗装タイプと焦げ付きにくいフッ素コートタイプのステーキ皿です。厚みのあるアルミに発熱体を鋳込む方式で、素早く蓄熱します。
質量(kg)
0.65
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
33
タイプ
フッ素コート
深さ(mm)
25
底面の厚さ(mm)
8