#120 研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 06712213 #120 研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 06712213

研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 06712213 品番 #120
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。
セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。
特に重研削・切削に向いています。

用途
ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。
溶接ビート除去。
バリ取り。
面取り。
粒度120 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材セラミック砥粒 基材綿布 適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:501
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
板金塗装の下処理
アイランド・オート 様

毎回 購入しています コストパフォーマンスに優れています

対象商品:
06712186
2024-09-09
用途:
切削

セラミックタイプの方が長持ちします。全く問題ありません。

2024-11-18
用途:
バリ取りや塗装の剥がし

良くなったかな?と思って再購入ですが相変わらず継ぎ目から切れるのは、対処されてないみたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
06712177
2024-07-15
用途:
機械の部品の仕上げとして取り扱っております。
株式会社タチバナ機工 様

使用幅が丁度よく使いやすいため定期的に購入しています。

対象商品:
06712186
2023-05-21
用途:
鋳物製品の研磨

従来の価格より低価格で、日常的に使用しています。毎日の作業のため、オンラインで補充しやすく割引日もあるので大変助かっています。

対象商品:
06712177
2023-07-31
用途:
金属加工時のバリ取り等

普通に使えます。理想を言えばもう少し耐久性があれば100点です。

1人が参考にしています
対象商品:
06712186
2023-04-21
用途:
金属研磨

ステンレス研削。メーカー物との遜色は感じませんでした。

対象商品:
06712186
2022-07-30
用途:
板金塗装作業
T&Aオートサービス 様 (製造業)

コスパが良いのでリピートしてます。
以前は他社製品を使ってましたが、比べると耐久性は、少し落ちます。
押し付けて削る様な使い方をすると、すぐ研磨材が無くなります。
丁寧に使えばそれなりにもちます。
値段と性能を考えても、コスパが良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする