曜日別特売
J-560 J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 06712361

J-560 J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 06712361
J-560 J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 06712361
J-560 J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 06712361

J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード06712361品番J-560
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。
不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。
静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。

仕様
内ポケット付
左胸、左腕ペンさし付
腰アジャスタ付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズ5Lネイビー胸廻(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)25種別半袖ブルゾン材質ソフトバーバリーシリーズジョイステーションシリーズ混率(%)ポリエステル:60、綿:40着丈(cm)70対応シーズン春夏アズワン品番64-4489-93名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712255
2014-06-17
用途: 点検作業

半袖なので工事には使用できませんが点検に使用しています。蒸し暑い日には最高ですが星4つなのはペンさしが胸ポケットにも欲しかったです。

対象商品 : 06712596
2013-05-20
用途: 社内で事務関係や軽備な作業時に使用してます

着心地もよく満足しています

対象商品 : 06712334
2006-01-05
用途: 建設関係の現場で着ています。
株式会社 赤木防災建設業・工事業

値段がお手頃で洗濯しても丈夫で、袖にペンをさせるようにもできているのでとても使いやすいです。
半袖、長袖ともに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする