トルクドライバー 空転式

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06713516 品番 M-260-01
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プレセットタイプのトルクドライバーです。
空転式ですので締めすぎることはありません。

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)10〜120 最小目盛(cN・m)1 精度(%)±6 全長(mm)180 負荷方向 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 質量(g)230 六角穴対辺(mm)6.35 用途自動車部品・家電製品の組み立てに
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.2MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※一般的な電動工具用のビット(Aタイプビット)はご利用できません。
※クビレがなく、6角軸に浅い溝が掘られているタイプのショートビットをご利用ください。
(ビットの全長25mm以下、ビット後部から溝までが8〜8.2mmのものが適合)
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。

商品説明動画

トルクドライバー 空転式.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74094993
2023-04-26
用途:
農業用ドローンのプロペラセット

指示通りのニュートンで締めることができるため重宝しています。

対象商品:
06713525
2022-04-05
用途:
制御盤の制作時各部品の増し締めに使用

今までドライバーの手締めで感覚でやっていましたが空転式の為そこまで行くとそれ以上締まらないので安心して増し締めができます。

対象商品:
06713516
2022-07-12
用途:
トルク管理

ロック機能が弱く持ち方によっては動いてしまう事がある。

1人が参考にしています
対象商品:
06713525
2020-06-08
用途:
バイク部品の取り付けにトルクが指定されていたので購入した。
金融・保険業

トルクの調節も思ったより簡単で、無事部品を取り付けることができた。

2人が参考にしています
対象商品:
06713516
2020-04-10
用途:
RCのトルク締め
製造業

まったく問題ありません。
RCのトルク締め初心者として、手ごろな値段とスペックで選択しました。
同様の人にお勧めします。満足しています。

対象商品:
06713525
2019-11-12
用途:
端子台の締め付けトルク確認
松尾電工株式会社 様 (建設業・工事業)

100mm程度の+2ビットと合わせて端子台の締め付けトルク確認に使用させて頂いております。ワンアクションで工具無しで測定トルク変更が可能な為、重宝しております。

対象商品:
06713516
2021-03-19
用途:
ネジ締め作業

価格や持ちやすさは良い。しかし、ビットの入る奥行きが短く、一般的に販売されているビット長ではボールポイントまで到達しませんでした。
改めてビットを探すか、削って合わせるしかない状況。
せめてモノタロウブランド品なので、モノタロウブランドのビット商品で事前に対応出来る様に考えて頂きたいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
06713516
2019-10-31
用途:
分電盤内電線端子取付時の締付
株式会社デジテック 様

ビット差し込み口がきつい。差し込みが浅い。ビットが抜ける時があるのでロック機能があればよいと思います。充電ドリル用のビットが使用できればもっと良いと思います。相対的には、安価で使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14
質問:
負荷方向が左のものはあるか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2021-12-01
質問:
ビット取付口の奥行長を教えてください。
回答:
奥行長のデータはございません。
2020-11-18

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする