ケガキゲージ 普通型

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06721444 品番K-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。
軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。
基本機能を充実させた定番商品です。

最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.04 測定範囲(mm)0〜150 最大測定長(mm)150 先端幅(mm)(主尺)91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06721444 K-15 13931350 K-15 ケガキゲージ 普通型 松井精密 ケガキゲージ 普通型 松井精密 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06721453
2019-09-30
用途:
木工作業

納品が早く助かりました。商品はとても使い易く、正確です。

対象商品:
06721444
2017-06-30
用途:
金属や木材の罫描き

ノギスは、大小5個ぐらい持っていてよく使っています。罫描くときスケールディプスを使ったりしていたのですが、何かスッキリしませんでした。ケガキゲージは高価な商品だったので、使えるかなと疑心暗鬼。使ってみて、「これだ!!」と納得しました。価格だけの価値はあります。精密に罫描くときのもやもやがなくなりました。しっかりした作りで、動きも良く、さらに罫描き針も品質も申し分有りません。木工・金工には必需品です。気に入ったので、保管ケースも自作しました。

6人が参考にしています
対象商品:
06721444
2017-08-02
用途:
穴あけの下穴罫書き
有限会社太藤鋼業 様

今までは自作のゲージを使用していましたがさらに精密に罫書きがぢきます。

対象商品:
06721453
2017-03-21
用途:
治工具製作時

各種板金へのケガキ用として購入しました。
安定したケガキができ満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする