RUN-105 パソコンラック ナカバヤシ(旧:ロアス) 06722204

パソコンラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06722204 品番RUN-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

スタンダードサイズのスライド型4段ラックです。
キーボードが収納できて省スペース。
どんな形態のパソコンでも無難に設置することができます。
トップ天板には、レーザープリンターを設置するための寸法、強度アップを図られています。
スチール製の棚板・フレームをなので、マグネット付きのタップやHUBを好きな所にセッティングできます。
下段棚を取り外すと、マルチスタンド(RXN-102)にレーザープリンタや大型CPUを設置して収納できます。
ノックダウン組立式。
低ホルムアルデヒド天板採用。

材質
メインテーブル:低圧メラミン化粧板
棚板、間口パネル:鋼板粉体焼付塗装
支柱フレーム:鋼管粉体焼付塗装
コードクリップ、ベースカバー:PP(ポリプロピレン)
キャスター:ナイロン
キーボードテーブル、マウステーブル、支柱フレーム、棚板、間口パネル:ホワイトグレー
コードクリップ、ベースカバー、キャスター:ブラック
本体質量(kg)19.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×628×1220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする