画像準備中

ウェーブミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06726422 品番 WGC3020EW
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。
切れ味と強度を高いレベルで両立。
より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。
小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。

刃数2 全長(mm)100 刃径(Φmm)20 外径(Φmm)29 シャンク径(Φmm)20 シャンク長(mm)60 カッター長(mm)40
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする