SV063-3500 チェーンスリング用リンクチェーン キトー 06736572

SV063-3500 チェーンスリング用リンクチェーン キトー 06736572 SV063-3500 チェーンスリング用リンクチェーン キトー 06736572

チェーンスリング用リンクチェーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06736572 品番SV063-3500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,630
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

世界最高レベルの強度を誇る、キトーリンクチェーンJIS・V級(破断応力1000N/mm)。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形作り溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼入れ焼き戻しを施しています。
全数にわたって引っ張りテストを実行、すべて均一に1000N/mm2の破断応力を保持しています。

長さ(mm)3500 線径(Φmm)6.3 破断荷重(kN)63 使用荷重(t)1.25 質量(kg/m)0.83 チェーンピッチ(P)(mm)21.4 外面幅b(mm)22.1 線径d(Φmm)6.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06736572 SV063-3500 89207675 SV2070-3500 チェーンスリング用リンクチェーン キトー チェーンスリング用リンクチェーン キトー 1本 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06736527
2019-02-28
用途:
石を吊るのに使用しています。

満足しています。又購入したいです、小さいチェーンを希望です。

対象商品:
06736606
2013-05-14
用途:
玉掛け

手にとって見ると丈夫さが良くわかります。
ワイヤーからチェーンスリングにシステム移行していく予定です。
値段はワイヤーに比べ高額ですが、耐久性もろもろ試算すると結果安上がりになりそうです。キンク、ヨリ、曲がり、ヒゲでの怪我の不快から開放されそうです(笑)
結構重くなりますが、常にクレーンのフックに下げて使用しているので作業中は重さは感じません。
ショートニングなどを使ってチェーンスリングの長さ調整がとても便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする