278610 【測定・測量機器レンタルサービス】ダイヤル形可変抵抗器 278610 横河計測 06753048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

278610 【測定・測量機器レンタルサービス】ダイヤル形可変抵抗器 278610 横河計測 06753048 278610 【測定・測量機器レンタルサービス】ダイヤル形可変抵抗器 278610 横河計測 06753048 278610 【測定・測量機器レンタルサービス】ダイヤル形可変抵抗器 278610 横河計測 06753048

【測定・測量機器レンタルサービス】ダイヤル形可変抵抗器 278610

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード06753048 品番278610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲:±0.05〜±2%
直流および低周波帯域において、正確に安定な抵抗値が得られる可変抵抗器です。

仕様
【ダイヤル数】6
【抵抗値範囲】0.1 〜 111111Ω
【使用電力範囲】0.3W/step全体で3W以下(ただし端子電圧が最高回路電圧を越えないこと)
【最大許容電力範囲】0.5W/step全体で5W以下(ただし端子電圧が最高回路電圧を越えないこと)
【最高回路電圧】250V
セット内容デジタル可変抵抗器(279610)、収納ケース 寸法(mm)497(W)×116(H)×140(D) 質量(kg)3.5 耐電圧1500V AC1分間 確度0.1Ω:±2%、1Ω:±0.5%、10Ω:±0.1%、100Ω:±0.05%、1kΩ:±0.05%、10kΩ:±0.1%、100kΩ:±0.1% 絶縁抵抗500V DC にて 500MΩ以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする