エムエフ
ホワイトシート1500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5枚)
トラスコ品番
710-3163
注文コード
06758819
品番
WS1500-5472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
基礎や資材全体を覆うことで、雨除け・埃除けとしてご利用いただけます。
風でめくれないよう、たる木などで固定してください。
用途
様々な用途に応じてお使いください。
トラスコ品番
710-3163
長さ(m)
7.2
ハトメ数
28
ハトメピッチ(cm)
86
幅(m)
5.4
色
ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません