タニコー
ピザオーブン
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
701-3126
注文コード
06759388
品番
TPO-3E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
7インチの本格的ピザを、最大8枚スピーディーに焼き上げます。
トラスコ品番
701-3126
幅(mm)
庫内:440
高さ(mm)
庫内:75×2
奥行(mm)
庫内:440
電源(V)
1Φ200V
消費電力(W)
3000
電源コード(m)
2m(プラグ無し)
本体寸法(mm)奥行
600
本体寸法(mm)高さ
480
本体寸法(mm)幅
560
温度設定
50℃~300℃
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません