マルチシェフ コンパクトサンドベーカー MCBK-10SS-GRSET

マルチシェフ コンパクトサンドベーカー MCBK-10SS-GRSET - マルチシェフ

焼き上がり寸法:ワッフル100×100・パニーニ100×200・グリル130×240
付属品:ワッフルプレートセット・パニーニプレートセット・グリルプレートセット
コンパクト設計のプレート着脱ができるサンドベーカー
100Vのコンセントで手軽に使えます。
ワッフル、パニーニ、グリルプレート付
焼成温度はシンプルな1~5ダイヤル設定(約75~220℃)
コーヒーショップ、喫茶店やキッチンカーなど厨房が狭いところでも使い易くおすすめです。

材質
ステンレス、フェノール樹脂
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
273×280×H190
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04839410MCBK-10SS-GRSET
¥138,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする