ユタカメイク
【メーカー在庫限り特価品】 防炎ターポリンシート ロール巻 ODグリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
414-2919
注文コード
06759422
品番
SH29248R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
カラーがODグリーンということで目立ちにくく、養生用に最適です。
用途
各種養生に。
トラスコ品番
414-2919
長さ(m)
48
材質
ポリエステル+PVCコーティング
厚さ(mm)
0.26
色
ODグリーン
幅(m)
0.92