イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ISOメートルねじ切りチップ 16ER
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
ピッチ
1.75
注文コード
06760844
品番
16ERM1.75ISO IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
寸法d(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
寸法r(mm)
0.2
寸法x(mm)
0.9
寸法y(mm)
1.2
形状
三角形
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
162-2501
種別
外径ねじ用
ピッチ
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。