イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
NPTねじ切りチップ 16ER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06760862
品番
16ERM11.5NPT IC908
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
202-9171
種別
外径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
山数
11.5
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.09
寸法x(mm)
1.1
寸法y(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴