イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ISOメートルねじ切りチップ 16ER
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06760975
品番
16ERM2.50ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
寸法d(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
寸法r(mm)
0.3
寸法x(mm)
1.1
寸法y(mm)
1.5
形状
三角形
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.3
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
162-2544
種別
外径ねじ用
ピッチ
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。