イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ウィットワースねじ切りチップ 16IR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761176
品番
16IRM16W IC908
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
山数
16
切刃長さ(mm)
9.525
寸法r(mm)
0.20
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.2
寸法x(mm)
0.9
寸法y(mm)
1.1
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。