SA008-8292-L エプロン兼用 ネイビー/チャコール 住商モンブラン 06769870

背面1

SA008-8292-L エプロン兼用 ネイビー/チャコール 住商モンブラン 06769870
SA008-8292-L エプロン兼用 ネイビー/チャコール 住商モンブラン 06769870

エプロン兼用 ネイビー/チャコール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06769870
品番
SA008-8292-L
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

1枚で4通りの着こなしが可能な、スタイリッシュなバイカラーデザインの男女兼用エプロン。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。

肩幅(cm)
41
着丈(cm)
109
腰廻り(cm)
86
材質
ワルツマットストレッチ
色
ネイビー/チャコール
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする