正面1
住商モンブラン
エプロン兼用 ブラウン/ベージュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770518
品番
OV5008-7-M
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
リラックス感のある着心地が魅力の、肩紐が落ちにくいH型の男女兼用エプロン。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
幅(cm)
胸当:23
ウエスト(cm)
98
裾幅(cm)
95
前丈(cm)
90
材質
オニベジビンテージウェザー
色
ブラウン/ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用