遠藤工業
エアホイスト(エアモータートロリーセット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06771857
品番
EHL95S MTH-1T-5 PCS-42
参考基準価格(税別)
¥1,712,540
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
用途
機械加工のワーク搬送および着脱に。
トラスコ品番
183-1171
接続口径
Rc3/4
定格荷重(t)
0.95
標準揚程(m)
3
巻上速度(m/min)
1
給気圧力(MPa)
4.0~6.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません