ユタカメイク
ロープ PEカラーロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
3
色
ブルー
注文コード
06773309
品番
PRE-N72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
発色が良く視認しやすいロープです。
用途
ネット、農園芸、インテリア等
トラスコ品番
709-8199
色
ブルー
長さ(m)
200
引張強度(kN)
0.98
線径(mm)
3
材質
ポリエチレン
包装形態
ドラム巻