ロープ PEカラーロープドラム巻 2mm×310m オレンジ

ロープ PEカラーロープドラム巻 2mm×310m オレンジ - ユタカメイクロープ PEカラーロープドラム巻 2mm×310m オレンジ - ユタカメイク

畝たてに最適な定規なわです。
荷造りや梱包にも使用できます。
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。

用途
畝たて、定植、農園芸などに
トラスコ品番
709-8186
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
長さ(m)
310
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
2
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773799PRE-A186
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする