ロープ PEカラーロープドラム巻

ロープ PEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクロープ PEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクロープ PEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクロープ PEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクロープ PEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクロープ PEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクロープ PEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクロープ PEカラーロープドラム巻 - ユタカメイク

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
発色が良く視認しやすいロープです。

用途
ネット、農園芸、インテリア等
材質
ポリエチレン
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773002PRE-N54709-8187ブラック707.949
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773029PRE-N74709-8206ブラック2000.983
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773099PRE-N104709-8207ブラック703.726
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773248PRE-N63709-8190グリーン4513.9212
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773309PRE-N72709-8199ブルー2000.983
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773336PRE-N73709-8191グリーン2000.983
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773352PRE-N93709-8203グリーン1002.645
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773361PRE-N87709-8196ホワイト1001.764
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773422PRE-N84709-8205ブラック1001.764
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773598PRE-N53709-8202グリーン707.949
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773616PRE-N64709-8200ブラック4513.9212
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773668PRE-N100709-8193イエロー703.726
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773677PRE-N94709-8198ブラック1002.645
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773887PRE-N107709-9677ホワイト703.726
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773939PRE-N103709-8195グリーン703.726
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774079PRE-N83709-8204グリーン1001.764
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774106PRE-N77709-8194ホワイト2000.983
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774316PRE-N97709-8192ホワイト1002.645
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774420PRE-N70709-8188イエロー2000.983
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774490PRE-N102709-9678ブルー703.726
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする