ユタカメイク
ロープ 標識ロープドラム巻
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途
立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示。
トラスコ品番
718-1212
材質
ポリエチレン
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
70
包装形態
ドラム巻
引張強度(kN)
7.94
線径(mm)
9
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06774149
PRY-N1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください