ロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入)

ロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) - ユタカメイクロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) - ユタカメイクロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) - ユタカメイクロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) - ユタカメイクロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) - ユタカメイクロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) - ユタカメイクロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) - ユタカメイクロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) - ユタカメイク

軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。

用途
船舶、漁業、農園芸、各種作業など
材質
ポリプロピレン/ポリエチレン
色
G&G
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773196PRDP-N9709-18991003.145
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773230PRDP-N7709-18882001.273
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773266PRDP-N10709-0405704.616
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773912PRDP-N6709-03944517.6412
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773982PRDP-N8709-19021002.064
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774009PRDP-N16709-04074029.416
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする