PRE-A186 ロープ PEカラーロープドラム巻 2mm×310m オレンジ ユタカメイク 06773799

PRE-A186 ロープ PEカラーロープドラム巻 2mm×310m オレンジ ユタカメイク 06773799
PRE-A186 ロープ PEカラーロープドラム巻 2mm×310m オレンジ ユタカメイク 06773799

ロープ PEカラーロープドラム巻 2mm×310m オレンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
06773799
品番
PRE-A186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

畝たてに最適な定規なわです。
荷造りや梱包にも使用できます。
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。

用途
畝たて、定植、農園芸などに
トラスコ品番
709-8186
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
長さ(m)
310
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする