PRDP-N16 ロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) ユタカメイク 06774009

PRDP-N16 ロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) ユタカメイク 06774009
PRDP-N16 ロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) ユタカメイク 06774009
PRDP-N16 ロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入) ユタカメイク 06774009

ロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は線径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
16
注文コード
06774009
品番
PRDP-N16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。

用途
船舶、漁業、農園芸、各種作業など
トラスコ品番
709-0407
長さ(m)
40
引張強度(kN)
29.4
線径(mm)
16
材質
ポリプロピレン/ポリエチレン
色
G&G
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする