PRE-N77 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06774106

PRE-N77 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06774106
PRE-N77 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06774106
PRE-N77 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06774106
PRE-N77 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06774106

ロープ PEカラーロープドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は線径・色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
3
色
ホワイト
注文コード
06774106
品番
PRE-N77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
発色が良く視認しやすいロープです。

用途
ネット、農園芸、インテリア等
トラスコ品番
709-8194
色
ホワイト
長さ(m)
200
引張強度(kN)
0.98
線径(mm)
3
材質
ポリエチレン
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする