ユタカメイク
ロープ 標識ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06774149
品番
PRY-N1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途
立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示。
トラスコ品番
718-1212
材質
ポリエチレン
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
70
包装形態
ドラム巻
引張強度(kN)
7.94
線径(mm)
9