※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の デスク・テーブル
LION (ライオン事務器)の オフィス用デスク
LION (ライオン事務器)の 両袖机
EDデスク ED-E147D-AB-HH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06778135
品番
70274 (ED-E147D-AB-HH)
参考基準価格(税別)
¥159,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
色
ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
質量(kg)
66
付属品
横仕切板PS-13-BK:1枚、横仕切板PS-14-BK:3枚、ペントレーPTR-8:1個
材質
天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
タイプ
両袖机(AB袖)
取付高(mm)
床上150
奥行(mm)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×700×700
色(天板)
ライトグレー
天板厚さ(mm)
30
脚間隔(mm)
588
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
◎中央引出し内寸法:W557×D349×H39mm、◎A袖:上段(A4)引出し内寸法/W317×D540×H274mm ダブルサスペンションレール使用、下段(B4T)引出し内寸法/W317×D540×H302mmダブルサスペンションレール使用 ◎B袖:上段(トレー)引出し内寸法/W317×D430×H92mm、中段(A5)引出し内寸法/W317×D430×H180mm、下段(B4T)引出し内寸法/W317×D540×H302mmダブルサスペンションレール使用
アズワン品番
64-8111-37
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません