ヌメ皮ノミ・ゲンノーケース 厚用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
70
注文コード
06778821
品番
SC-06
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。

トラスコ品番
568-3461
形状
ヌメ皮ノミ・ゲンノーケース1寸4分厚用
幅(mm)
70
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
高さ(mm)
240
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする