コヅチ
黒床皮ペンチ差し 7インチ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
145
幅(mm)
130
注文コード
06778839
品番
SP-A3
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。
トラスコ品番
216-0521
形状
黒床皮ペンチ差し7インチ用3丁入
幅(mm)
130
高さ(mm)
145
材質
牛黒床皮
色
黒
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。