ハード・ラボ ツールケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ツールケース2丁差
注文コード
06778927
品番
HL-102N
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

軽くて、丈夫、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。

用途
作業工具の収納用。
トラスコ品番
201-9371
形状
2丁差し
幅(mm)
130
色
ツールケース2丁差
高さ(mm)
240
材質
生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
奥行(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする