コヅチ
牛黒皮 ペンチケース2段DV差付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779408
品番
WS-005
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ベルト通しの金具がダブルスイング式の2段ペンチケースです。
用途
ペンチケース用。
トラスコ品番
628-8960
材質
生地:牛革、金具:鉄(クロームニッケルメッキ)
形状
ペンチケース
幅(mm)
115
色
黒
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。