コヅチ
ハード・ラボ ツールケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ツールケース3丁差
注文コード
06779566
品番
HL-103B
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽くて、丈夫、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。
用途
作業工具の収納用。
トラスコ品番
201-9368
形状
3丁差し
幅(mm)
170
色
ツールケース3丁差
高さ(mm)
240
材質
生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
奥行(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。