コヅチ
ヌメ皮ノミケース 厚用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779801
品番
SC-23
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
ノミケース1寸4分厚用。
トラスコ品番
568-3457
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮ノミケース1寸4分厚用
幅(mm)
65
色
ヌメ皮
高さ(mm)
245
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。