コヅチ
ヌメ皮ノミ・ゲンノーケース 厚用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
55
注文コード
06779950
品番
SC-07
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
トラスコ品番
568-3449
形状
ヌメ皮ノミ・ゲンノーケース1寸厚用
幅(mm)
55
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
高さ(mm)
240
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。